{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | ST100 | |
Afgegeven vermogen | 40 W | |
Maximaal toerental | 100.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 170 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Spantang-⌀ | 3 mm | |
Gewicht | 0,24 kg | |
Geluidsproductie | 62 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Lengte | 160 mm | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 079440 ST100 | |
EAN/GTIN | 2050001763006 | |
Nummer fabrikant | ST100-AF |