{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Afgegeven vermogen | 63 W | |
Maximaal toerental | 80.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 170 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Spantang-⌀ | 3 mm | |
Gewicht | 0,15 kg | |
Geluidsproductie | 68 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Lengte | 135 mm | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 079440 SPT80R | |
EAN/GTIN | 5390145244601 |