{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 6120 | |
Draaimomentbereik | 815 Nm - 2.710 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) | M36 | |
Maximaal toerental | 3.500 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Vierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1.1/2 inch | |
Maximale luchtbehoefte | 1.698 l/min | |
Draadaansluiting | NPT | |
Persluchtaansluiting | 1/2 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 13 mm | |
Gewicht | 15,7 kg | |
Geluidsproductie | 97 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 21,8 m/s2 | |
Lengte | 420 mm | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079204 6120 | |
EAN/GTIN | 015451729462 | |
Nummer fabrikant | 6151590120 |