Perslucht-slagmoersleutels 0611

Artikelnummer: 079204 0611
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 0611
    Draaimomentbereik 1.220 Nm - 2.440 Nm
    Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M36
    Maximaal toerental 3.500 min-1
    Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
    Gereedschapsopname afmeting 1 inch
    Maximale luchtbehoefte 1.920 l/min
    Draadaansluiting NPT
    Persluchtaansluiting 1/2 inch
    Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 13 mm
    Gewicht 10,4 kg
    Geluidsproductie 99 dB(A)
    Maximale vibratie volgens EN 18 m/s2
    Lengte 360 mm
    Producttype Schroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 079204 0611
    EAN/GTIN 015451722432
    Nummer fabrikant 6151590160

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Slagschroefmachine voor zeer zware toepassingen en zeer grote draaimomenten. Uiterst robuust slagwerk met twee klauwen (Twin Lobe) voor de langste standtijden bij moeilijke toepassingen. Inschroeffase begint langzaam en wordt bij elke slag verhoogd. Toepasbaar in elke schroefsituatie. Eenvoudige 3-delige constructie, zeer weinig onderhoud nodig.