{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | 7749 | |
Draaimomentbereik | 135 Nm - 704 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) | M24 | |
Maximaal toerental | 7.000 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Vierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
Maximale luchtbehoefte | 540 l/min | |
Draadaansluiting | NPT | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,8 kg | |
Geluidsproductie | 95 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 10,9 m/s2 | |
Lengte | 171 mm | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079202 7749 | |
Nummer fabrikant | 8941077491 |