Perslucht-slagschroefmachine Twin Turbo, Type: 9012TT

Artikelnummer: 079193 9012TT
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 1.356 Nm
Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M20
Maximaal toerental 8.300 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Maximale luchtbehoefte 147,2 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1,6 kg
Geluidsproductie 99,7 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 8,69 m/s2
Lengte 128 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079193 9012TT
EAN/GTIN 4000896226924
Nummer fabrikant 9012TT
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slagschroefmachine met hoogwaardig dubbelhamerslagwerk.
Twin Turbo-technologie. Maximaal losdraaimoment 2200 Nm.