Perslucht-slagschroefmachine Twin Turbo 9013TT

Artikelnummer: 079193 9013TT
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 2.170 Nm
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M20
Maximaal toerental 5.200 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
Gereedschapsopname afmeting 3/4 inch
Maximale luchtbehoefte 243,5 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 3/8 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 13 mm
Gewicht 4,5 kg
Geluidsproductie 99,5 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 10,69 m/s2
Lengte 184 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079193 9013TT
EAN/GTIN 4000896227143
Nummer fabrikant 9013TT

Omschrijving

Uitvoering:

Slagschroefmachine met hoogwaardig dubbelhamerslagwerk.
Lange standtijd en hoge efficiëntie in industriële en automotive-toepassingen. Verwijderbare polsriem, 360° verstelbaar. Twin Turbo-technologie. Maximaal losdraaimoment 4100 Nm.