Accu-tacker J214EA

Artikelnummer: 078409 J214EA
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer J-214
    Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm
    Geschikt niettype E, A
    Gewicht 2,7 kg
    Energievoorziening Accuvoeding
    Producttype Tacker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078409 J214EA
    EAN/GTIN 4009729053683
    Nummer fabrikant 031-0356

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebruiksvriendelijke en ergonomische professionele tackers voor nauwkeurig aanbrengen van fijne en platte nieten en nagels.
    • Onderlaadsysteem voor snel en probleemloos bijvullen.
    • Afstandsaanslag voor parallel aanbrengen van nietrijen.
    • Slagkrachtinstelling.
    • Gepatenteerde veiligheidsontgrendeling.
    • Ook kleine ruimtes zijn goed bereikbaar.
    • Kijkvenster voor controle van de vulling.
    Handzame accu-tacker met Soft-Touch-grijpvlak. Vrijschietbeveiliging voor meer veiligheid. Led-lamp voor het verlichten van de werklocatie.

    Levering:

    Inclusief een Li-ion-accu, lader en transportkoffer.

    Tip:

    Geschikte reserveaccu’s vindt u onder nr. 078408.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen