Fijne nieten, set 5000-delig, Type A, Maximale indrijfdiepte nieten: 6mm

Artikelnummer: 078417 6
Prijs instellen 5000 Stuk (0,02 € / 10 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
300 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale indrijfdiepte nieten (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type Type A
Maximale indrijfdiepte nieten 6 mm
Setinhoud 5000 st.
Producttype Klem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078417 6
EAN/GTIN 4009729006450
Nummer fabrikant 042-0516

Omschrijving

Uitvoering:

Fijne nieten type A 53/6-14 voor houten latten, gaas, metaallabels, textiel, etc.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen