Accu-tacker M12BST

Artikelnummer: 078403 M12BST
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M12BST
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm
Geschikt niettype G
Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Tacker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078403 M12BST
EAN/GTIN 4058546028060
Nummer fabrikant 4933459634

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte en krachtige M12™ accutacker met geïntegreerde klem en slipvrije greep. Maximaal 2000 nieten per 2,0 Ah acculading. Onbedoeld schieten wordt voorkomen.

T.b.v.:

Nieten type G met maximale indrijfdiepte van 6−14 mm.

Levering:

Versie zonder accu, zonder lader, zonder HD box.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen