Platte nieten, set 1200- resp. 600-delig 14 mm

Artikelnummer: 078420 14
Prijs instellen 600 Stuk (0,07 € / 10 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale indrijfdiepte nieten (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type Type G
Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm
Setinhoud Gr. 6, 8 = 1200 st.; gr. 10, 14 = 600 st.
Producttype Klem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078420 14
EAN/GTIN 4009729002346
Nummer fabrikant 042-0388

Omschrijving

Uitvoering:

Platte nieten type G 11/6-14 voor folie, aluminium bekledingen, onderstroken, papier en karton, etiketten, etc.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen