{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Blad-⌀ D | 230 mm | |
Boring-⌀ | 25,4 mm | |
Geschikt voor | 078234 gr. 8230 | |
geschikt voor materiaal | INOX | |
Aantal tanden | 60 | |
Aantal tanden optimaal voor | Materiaaldikte 4 − 5 mm, rasterwerk, aluminium | |
Snedebreedte B | 1,4 mm | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 078239 60 | |
EAN/GTIN | 4260052462850 | |
Nummer fabrikant | 72223060 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-cirkelzaagblad Drytec® ⌀ 230×25,4 mm voor RVS, Aantal tanden: 60
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
104,00 €
€ 67,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 104,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 67,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 74,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 120,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal tanden | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Snedebreedte B | 1,4 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |