Accu-reciprozaag zonder accu SSEP18LTBL

Artikelnummer: 078223 SSEP18LTBL
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer SSEP 18 L BL
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Slaglengte 32 mm
Aantal pendelbewegingen 0 min-1 - 3.000 min-1
Gewicht 3 kg
Maximale vibratie volgens EN 14,5 m/s2
zonder gereedschap wisselen van gereedschap ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078223 SSEP18LTBL
EAN/GTIN 4061792250253

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige accu-reciprozaag met een laag gewicht en een gebogen softgrip-handgreep voor een hoog werkcomfort.
  • Brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie.
  • Zonder gereedschap verstelbare diepteaanslag.
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemd aantal slagen.
  • Het zaagblad kan 180° worden gedraaid voor comfortabel bovenhands werken.
  • Metabo Quick voor zaagbladwissel zonder gereedschap.
  • Inschakelbare pendelslag.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Zonder accu en lader, in doos.

Tip:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.
Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870 − nr. 073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen