Accu-pijpsnijder, Type: C12PC/0

Artikelnummer: 078218 C12PC/0
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer C12PC-0
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Toerentalbereik 0 min-1 - 500 min-1
Maximale buis-⌀ koper 12 mm - 28 mm
Gewicht 1,5 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Bijzonderheid Led
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078218 C12PC/0
EAN/GTIN 4002395236374
Nummer fabrikant 4933411920

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte accu-pijpsnijder met roestvrije snijkop. Automatische aanpassing aan pijp-⌀. Snelle snedes, bijv. Cu-pijp ⌀ 15 mm in minder dan 3 seconden. Totale breedte 40 mm, minimale wandafstand 40 mm. Levering zonder accu en lader.
Pijpsnijder voor koperen pijpen ⌀ 12 – 28 mm.

Tip:

Accu’s vindt u vanaf nr. 073814.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen