Accu-pijpsnijder M12PCSS/0

Artikelnummer: 078218 M12PCSS/0
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
    Fabrikantnummer M12 PCSS-0
    Aantal inbegrepen accu’s 0
    Accutype Lithium-ion
    Accuspanning 12 V
    Toerentalbereik 0 min-1 - 500 min-1
    Maximale buis-⌀ koper 12 mm - 28 mm
    Maximale buis-⌀ edelstaal 12 mm - 28 mm
    Gewicht 1,5 kg
    Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
    Energievoorziening Netvoeding
    Producttype Pijpsnijder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078218 M12PCSS/0
    EAN/GTIN 4058546370350

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Compacte accu-pijpsnijder met roestvrije snijkop. Automatische aanpassing aan pijp-⌀. Snelle snedes, bijv. Cu-pijp ⌀ 15 mm in minder dan 3 seconden. Totale breedte 40 mm, minimale wandafstand 40 mm. Levering zonder accu en lader.
    Pijpsnijder voor edelstalen pijpen ⌀ 12 – 28 mm.

    Tip:

    Accu’s vindt u vanaf nr. 073814.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen