{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | AEG type AS 18 V | |
Fabrikantnummer | BUS18SBL-0 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Slaglengte | 23 mm | |
Aantal pendelbewegingen | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Gewicht | 1,75 kg | |
zonder gereedschap wisselen van gereedschap | ja | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Zaag |
Artikelnummer | 078216 BUS18SBL | |
EAN/GTIN | 4058546374563 |