Accucirkelzaag 71360461

Artikelnummer: 078209 71360461
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer F-IRONCut57AS
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Uitvoering Metaalcirkelzaag
Maximaal toerental 2.800 min-1
Zaagblad-⌀ 150 mm
Zaagblad-boring-⌀ 20 mm
Maximale snijdiepte 90° 57 mm
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Gewicht 3,05 kg
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078209 71360461
EAN/GTIN 4014586900131

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte accu-metaalhandcirkelzaag voor snel en nauwkeurig koudzagen in platen, buizen en profielen met een snijdiepte tot 57 mm.
  • Handmatige toerentalinstelling.
  • Grote opvangbak voor spanen.
  • Dodemansschakelaar, herstartbeveiliging en temperatuuruitschakeling.

Levering:

Inclusief handcirkelzaagblad, opvangbak voor spanen en L-BOXX. Zonder accu en lader.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en startersets nr. 073814 en nr. 073839 e.v.
Geschikte startersets vindt u onder nr. 073863 - 073867.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen