Accu-kettingzaag M18FCHS121

Artikelnummer: 078203 M18FCHS121
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 12 Ah
Accuspanning 18 V
Maximale vibratie volgens EN 4,96 m/s2
Geluidsdrukniveau 97,69 dB
Gewicht 6,4 kg
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Kettingzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078203 M18FCHS121
EAN/GTIN 4058546221683
Nummer fabrikant 4933464223

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste kettingzaag met uitstekende ergonomie, hoge prestaties en hoge kettingsnelheid.
  • 18-V-li-ion-accu biedt u een vergelijkbaar hoog vermogen, betrouwbare werking en levensduur als een met tuinapparaat dat op benzine werkt - maar zonder directe emissies.
  • Met een acculading voltooit u tot wel 150 snedes in 10x10 cm zacht hout (12,0 Ah); hetzelfde werk als met één tankvulling bij een benzine-tuinapparaat.
  • De REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™-12,0-Ah-accu is ontwikkeld voor professioneel en langdurend gebruik en past in alle met de hand geleide Milwaukee accu-elektrische-gereedschappen. U kunt dus een en dezelfde accu gebruiken voor uw Milwaukee accu-reciprozagen, haakse slijpers met accu of accu-klopboorschroefmachines.
  • Metalen klauwaanslag voor een verbeterde hefboomwerking bij het snijproces.
  • Eenvoudige kettingsmering: lekvrij reservoirvoor kettingolie (tankinhoud 200 ml), eenvoudig te vullen, eenvoudige controle van het vulniveau.

Levering:

Inclusief 12,0 Ah High-Output accu en lader, 80 ml olie, ketting en kettingbescherming (zwaard).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen