Kettingzaagslijper in kunststof tas CSX4,0

Artikelnummer: 518661 CSX4,0
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor kettingsteek 3/8 LP inch
Geschikt voor kettingzaagvijl-⌀ 4 mm
Geschikt voor dieptebegrenzervijlen doorsnede 9×6 mm
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 518661 CSX4,0
EAN/GTIN 4007220835913
Nummer fabrikant 4007220835913

Omschrijving

Toepassing:

Voor het exact handmatig scherpen, waarbij in één enkele bewerking de tanden in de juiste hoek en de dieptebegrenzers in de juiste verhouding tot die hoek worden gevijld. Minder agressief dan machinaal scherpen, dus grotere duurzaamheid en langere gebruiksduur van de zaagketting.

Levering:

1 Slijper, 2 kettingzaagvijlen nr. 518650, 1 dieptebegrenzervijl nr. 518656.