Afbraam- en afschuinmachine EKF450

Artikelnummer: 078121 EKF450
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer EKF450
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.500 W
Maximaal toerental 6.000 min-1
Gewicht 4 kg
Lengte 310 mm
Breedte 138 mm
Hoogte 295 mm
Netspanning 230 V
Fase 45°
Producttype Afbraam- en afschuinmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078121 EKF450
EAN/GTIN 4250187507243
Nummer fabrikant EKF 450.3

Omschrijving

Uitvoering:

Afschuinmachine met zachte aanloop en thermische beveiliging in compacte uitvoering voor bewerking van rechte kanten, inwendige en uitwendige radiussen en boringen vanaf ⌀ 22 mm. Dankzij de fijninstelling kunnen behalve lichte afschuiningen voor het afbramen ook brede afschuiningen worden gemaakt. Met verbeterde meskop voor gereduceerde snijkrachten.
Afschuining 45° − breedte traploos 0 - 6 mm.

Levering:

Inclusief frees, 3 HM-wisselplaten, spanenmagneet nr. 084520, transportkoffer.

Tip:

Voor de geleidingsrol is een minimaal 2 mm hoge werkstukkant nodig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen