Afbraam- en afschuinmachine EKF300

Artikelnummer: 078121 EKF300
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer EKF300
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.500 W
Maximaal toerental 6.000 min-1
Gewicht 4 kg
Lengte 310 mm
Breedte 138 mm
Hoogte 295 mm
Netspanning 230 V
Fase 30°
Producttype Afbraam- en afschuinmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078121 EKF300
EAN/GTIN 4250187507229
Nummer fabrikant EKF 300.3

Omschrijving

Uitvoering:

Afschuinmachine met zachte aanloop en thermische beveiliging in compacte uitvoering voor bewerking van rechte kanten, inwendige en uitwendige radiussen en boringen vanaf ⌀ 22 mm. Dankzij de fijninstelling kunnen behalve lichte afschuiningen voor het afbramen ook brede afschuiningen worden gemaakt. Met verbeterde meskop voor gereduceerde snijkrachten.
Afschuining 30° − breedte traploos 0 - 5 mm.

Levering:

Inclusief frees, 3 HM-wisselplaten, spanenmagneet nr. 084520, transportkoffer.

Tip:

Voor de geleidingsrol is een minimaal 2 mm hoge werkstukkant nodig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen