{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Fabrikantnummer | BLK 5,0 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.700 W | |
Aantal pendelbewegingen | 820 min-1 | |
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm2 | 5 mm | |
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm2 | 2,5 mm | |
Radius kleinst mogelijke curve | 90 mm | |
Zaagsnelheid | 1,3 m/min | |
Snedebreedte | 8 mm | |
Gewicht | 3,8 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Netspanning | 230 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Producttype | Knabbelschaar |
Artikelnummer | 078111 7232476 | |
EAN/GTIN | 4014586897714 |