Knabbelschaar 723241

Artikelnummer: 078111 723241
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer BLK 1.3TE
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 350 W
Aantal pendelbewegingen 1.800 min-1
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm2 1,3 mm
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm2 0,6 mm
Radius kleinst mogelijke curve 30 mm
Zaagsnelheid 2,3 m/min
Snedebreedte 4 mm
Gewicht 1,8 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Knabbelschaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078111 723241
EAN/GTIN 4014586870069
Nummer fabrikant 72324160000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer geringe gebruikskosten door hoge standtijd van stempels en matrijzen.
  • QuickIN-snelwisselsysteem voor snel en zonder gereedschap wisselen van stempels en matrijzen.
  • De werkrichting is zonder gereedschap te veranderen.
  • Optimale hanteerbaarheid, ook onder moeilijke gebruiksomstandigheden, dankzij de slanke constructie.
  • Zeer geschikt voor trapeziumplaten tot 1,3 mm dikte en tot 85 mm ribdikte.

Flexibele knabbelschaar met hoge wendbaarheid voor dunne plaat, trapeziumplaat, golfplaat en profielen.

Tip:

Geschikte accu's vindt u onder nr. 073851 – nr. 073858 resp. starterset onder nr. 073863 – nr. 073867. Laders onder nr. 073866.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen