{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Artikelomschrijving producent | ABLS 18 1.6 E AS | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Aantal pendelbewegingen | 4.000 min-1 | |
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm2 | 1 mm | |
Radius kleinst mogelijke curve | 15 mm | |
Zaagsnelheid | 5 m/min - 8 m/min | |
Snedebreedte | 0 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Plaatschaar |
Artikelnummer | 078103 71300661 | |
EAN/GTIN | 4014586898605 | |
Fabrikant | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |