Accusleuf- / plaatschaar 71300561

Artikelnummer: 078103 71300561
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
    Fabrikantnummer ABSS 18 1.6 E AS
    Aantal inbegrepen accu’s 0
    Accutype Lithium-ion
    Accuspanning 18 V
    Aantal pendelbewegingen 3.500 min-1
    Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm2 1,6 mm
    Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm2 0,8 mm
    Radius kleinst mogelijke curve 90 mm
    Zaagsnelheid 5 m/min - 8 m/min
    Snedebreedte 5 mm
    Gewicht 1,9 kg
    Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
    Energievoorziening Netvoeding
    Producttype Plaatschaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078103 71300561
    EAN/GTIN 4014586898599

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Accuschaar voor mobiel gebruik.
    Schaar.
    • Vervormingsvrije snede.
    • Open snijkop voor optimaal zicht op de snede.
    • QuickIN-snelwisselsysteem voor snel en zonder sleutel wisselen van messen zonder instelwerkzaamheden.

    Levering:

    Inclusief L-BOXX zonder accu en zonder lader.

    Tip:

    Geschikte accu's vindt u onder nr. 073851 – nr. 073858 resp. starterset onder nr. 073863 – nr. 073867. Laders onder nr. 073866.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen