Sleuf- / plaatschaar, Type: 723034

Artikelnummer: 078102 723034
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer BLS 1.6E
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 350 W
Aantal pendelbewegingen 4.000 min-1
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm2 1,6 mm
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm2 1 mm
Radius kleinst mogelijke curve 15 mm
Zaagsnelheid 5 m/min - 8 m/min
Snedebreedte 0 mm
Gewicht 1,6 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Kabellengte 5 m
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078102 723034
EAN/GTIN 4014586874876
Nummer fabrikant 72303461000

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatschaar.
  • Goed geschikt voor het snijden van bochten met slechts weinig vervorming van het plaatstaal.
  • Comfortabel en snel bij het kanten en knippen.
  • Voor plaatstaal tot 800 N/mm2 en roestvrijstaalsoorten.
  • Viervoudig kantelmes: gladde en braamvrije snede en lage gebruikskosten.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen