{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | BSS 1.6 CE | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 350 W | |
Aantal pendelbewegingen | 3.800 min-1 | |
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Radius kleinst mogelijke curve | 90 mm | |
Zaagsnelheid | 6 m/min - 10 m/min | |
Snedebreedte | 5 mm | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Kabellengte | 5 m | |
Producttype | Schaar |
Artikelnummer |
078102 723031
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4014586874661
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
72303161000
Kopiëren |
|
Fabrikant | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |