{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DEROS II | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Omwentelingen | 4.000 min-1 - 10.000 min-1 | |
Schuurcirkel | 5 mm | |
Maximale vibratie volgens EN | 3,4 m/s2 | |
Wattage | 400 W | |
Schuurzool-⌀ | 150 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Producttype | Excenterschuurmachine |
Artikelnummer | 077335 650 | |
EAN/GTIN | 6416868227239 |