{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DEROS II | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Omwentelingen | 4.000 min-1 - 10.000 min-1 | |
Schuurcirkel | 2,5 mm | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Wattage | 400 W | |
Schuurzool-⌀ | 150 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
Producttype | Excenterschuurmachine |
Artikelnummer | 077335 625 | |
EAN/GTIN | 6416868231274 |