Accubandschuurmachine M18FBTS75

Artikelnummer: 077331 M18FBTS75
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bandschuurmachine
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Bandsnelheid 230 m/min - 410 m/min
Schuurvlak 90 × 135 mm
Gewicht zonder accu 3,9 kg
Schuurband breedte 75 mm
Schuurband lengte 457
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077331 M18FBTS75
EAN/GTIN 4058546374082

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige M18 accu-bandschuurmachine met borstelloze POWERSTATE™-motor voor snelle materiaalafname en minder hitte-ontwikkeling.
  • Equivalente wisselstroomcapaciteit 900 watt.
  • Looptijd tot ca. 20 minuten met een 5,0 Ah accu.
  • De gereedschapsloze verstelbare knop maakt een optimale hantering van de slijper voor alle toepassingen mogelijk.
  • “Flush To Wall” maakt het gebruik van de bandschuurmachine dicht bij een verticaal vlak of in krappe hoeken mogelijk.
  • Gebruik met stofzak of externe afzuiging mogelijk.

Levering:

Zonder accu en zonder lader, inclusief stofzak, in doos.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073808 – nr. 073840. Geschikte schuurbanden vindt u onder nr. 558014.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.