Schuurband edelkorund (A) K80

Artikelnummer: 558014 K80
Prijs instellen 5 Stuk (6,08 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Edelkorund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 80
Binding Kunsthars
Schuurband breedte 75 mm
Schuurband lengte 457 mm
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558014 K80
EAN/GTIN 4058546408336

Omschrijving

Uitvoering:

Schuurbanden voor hout, metaal, verf, lak en gips.
Korrelgrofte: Edelkorund, halfopen.
Synthetische harsbinding op speciaal dragermateriaal.
Bandlengte 75 × 457 mm.

Verpakkingseenheid 5 stuks.