Spantang voor rechte slijper, Spantang-⌀: 8mm

Artikelnummer: 077268 8
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spantang-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spantang-⌀ 8 mm
Geschikt voor 077261; 077262
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077268 8
EAN/GTIN 4014586375939
Nummer fabrikant 63207129000

Omschrijving

Uitvoering:

spantang ⌀ 6 of 8 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen