Rechte slijper op accu 71230561

Artikelnummer: 077259 71230561
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer AGSZ 18-280 LBL AS
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Toerentalbereik 9.000 min-1 - 28.000 min-1
maximale spantang-⌀ 8 mm
Gewicht 1,6 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Elektronische toerentalkeuze ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077259 71230561
EAN/GTIN 4014586897165

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stofbestendige en krachtige rechte slijper met accu.
  • Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.
  • Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op vele slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalkeuze.
Lange spindelhals. Met de lange, slanke hals kan diep in werkstukken worden gedoken (bijv. om de binnenzijde van buizen te slijpen).

Levering:

Inclusief spantang ⌀ 6 mm, resp. 1× steeksleutel SW13 en SW17, transportkoffer. Zonder accu en lader.

Tip:

Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftfrezen tot een ⌀ van 12 mm.
Geschikte accu's vindt u onder nr. 073856073858 resp. starterset onder nr. 073863073867.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen