Haakse slijper AGV17-180

Artikelnummer: 077147 AGV17-180
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer AGV17-180XCProTector/dodemansschakelaar
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 1.750 W
    Maximaal toerental 7.600 min-1
    Maximale vibratie volgens EN 7,4 m/s2
    Maximale schijf-⌀ 180 mm
    Maximale doorslijpdiepte 58 mm
    Gewicht 3,1 kg
    Zachte aanloop ja
    Herstartblokkering ja
    Kickbackstop ja
    Bijzonderheid Constant-elektronica, FIXTEC
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077147 AGV17-180
    EAN/GTIN 4002395244003
    Nummer fabrikant 4933432270

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Krachtige 180 mm haakse slijper:
    • Stofdichte 1750 W ProTector-motor met constant-elektronica, overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en aanloopstroombegrenzing.
    • Trillingsgedempt extra handvat, Anti-KickBack-functie en herstartbeveiliging voor een uitgebreide gebruikersbescherming.
    • Gereedschapsloos verwisselen van schijven dankzij asvergrendeling en FIXTEC-spanmoer (inclusief).

    Levering:

    Inclusief beschermkap, extra handvat, 4 m netkabel.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen