Haakse slijper op accu M18FSAGDB

Artikelnummer: 077140 M18FSAGDB
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie FUEL
    Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
    Fabrikantnummer M18FSAGDB
    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 5 Ah
    Accuspanning 18 V
    Maximaal toerental 8.500 min-1
    Maximale schijf-⌀ 125 mm
    Maximale doorslijpdiepte 33 mm
    Gewicht 2,7 kg
    Maximale vibratie volgens EN 3,4 m/s2
    Overbelastingsbeveiliging ja
    Dodemansschakeling ja
    Zachte aanloop ja
    Herstartblokkering ja
    Kickbackstop nee
    Energievoorziening Accuvoeding
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077140 M18FSAGDB
    EAN/GTIN 4058546346263
    Nummer fabrikant 4933478435

    Omschrijving

    Uitvoering:

    18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee accu-haakse slijper:
    • Duurzame borstelloze motor, asvergrendeling, snelle verstelling van de beschermkap.
    • Geïntegreerd FIXTEC-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap.

    Levering:

    Inclusief lader, beschermkap, 2 stofbeschermroosters, spanset, antivibratiehandvat, HD-box.

    Tip:

    Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073809 en nr. 073840 e.v.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen