Haakse slijper op accu, Type: M18FSAGB

Artikelnummer: 077140 M18FSAGB
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
  • App-aansluiting: OneKey

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FUEL
Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V; Milwaukee type HB 18 V
Fabrikantnummer M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 8.500 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 34 mm
Gewicht 2,5 kg
Maximale vibratie volgens EN 3,4 m/s2
Overbelastingsbeveiliging ja
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop nee
App-aansluiting OneKey
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077140 M18FSAGB
EAN/GTIN 4058546346218
Nummer fabrikant 4933478430

Omschrijving

Uitvoering:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee accu-haakse slijper:
  • Duurzame borstelloze motor, asvergrendeling, snelle verstelling van de beschermkap.
  • Geïntegreerd FIXTEC-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap.

Levering:

Inclusief lader, beschermkap, 2 stofbeschermroosters, spanset, antivibratiehandvat, HD-box.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073809 en nr. 073840 e.v.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen