Compacte haakse slijpers AGV13-125X

Artikelnummer: 077131 AGV13-125X
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AGV13-125XSPDE/dodemansschakelaar
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.250 W
Maximaal toerental 12.000 min-1
Maximale vibratie volgens EN 7,8 m/s2
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 33 mm
Gewicht 2,3 kg
Dodemansschakeling ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Bijzonderheid M14, FIXTEC
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077131 AGV13-125X
EAN/GTIN 4002395140794
Nummer fabrikant 4933451578

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE − compacte haakse slijper ⌀ 125 mm. Compacte, krachtige haakse slijper met grote doorslijpdiepte door vlakke metalen tandwielkop.
  • Netkabel 4 m.
  • Asvergrendeling voor snel verwisselen van schijven.
  • Snelle verstelling van de beschermkap.
  • Herstartblokkering.
Haakse slijper 1250 W / 125 mm, korte uitvoering, met softstart, overbelastingsbeveiliging, anti-Kickback-functie en
grote dodemansschakelaar. Geïntegreerd FIXTEC-snelwisselsysteem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap. Antivibratiesysteem (AVS).

Levering:

Handvat, beschermkap, spanmoer.

Tip:

Alle compacte haakse slijpers met vergrendelbare schakelaar zijn uitgevoerd zonder dodemansfunctie.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen