{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Fabrikantnummer | GWS 18V-10 SC | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloos | |
Maximaal toerental | 9.000 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 34 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 6 m/s2 | |
Elektronische toerentalkeuze | ja | |
Overbelastingsbeveiliging | ja | |
Dodemansschakeling | nee | |
Zachte aanloop | nee | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077120 GWS18-10SC | |
EAN/GTIN | 3165140960878 |