{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | CCG18-115-12 AS | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Toerentalbereik | 2.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 115 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 25 mm | |
Gewicht | 2 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 5 m/s2 | |
Herstartblokkering | ja | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077107 71221561 | |
EAN/GTIN | 4068708004719 |