Haakse slijper op accu 71220161

Artikelnummer: 077107 71220161
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
    Fabrikantnummer CCG 18-115-10AS
    Aantal inbegrepen accu’s 0
    Accutype Lithium-ion
    Accuspanning 18 V
    Toerentalbereik 2.500 min-1 - 8.500 min-1
    Maximale schijf-⌀ 115 mm
    Maximale doorslijpdiepte 25 mm
    Gewicht 2,7 kg
    Maximale vibratie volgens EN 5 m/s2
    Herstartblokkering ja
    Energievoorziening Netvoeding
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077107 71220161
    EAN/GTIN 4014586898155

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stofbestendige en krachtige 18V AMPShare accu-haakse slijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en afbraamwerkzaamheden bij montagewerk. Dubbele productiviteit - tot 50% meer doorslijpen t.o.v. het eerdere systeem dankzij de perfecte combinatie van een high-performance-machine en het krachtige ProCORE-accusysteem. Duurzaam en robuust dankzij een volledig gesloten motorbehuizing. Dit beschermt de motor tegen agressieve keramische en minerale stoffen. Innovatieve koelribben zorgen voor optimale koeling, inclusief temperatuurbewaking.
    • Elektronische toerentalkeuze.

    Levering:

    Zonder accu, zonder lader. Inclusief beschermkap, snelspanmoer, antivibratiehandvat, sleutel, L-BOXX.

    Tip:

    Bijbehorende starterset vindt u onder nr. 073863073867.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen