Haakse slijper GWX 19-125S

Artikelnummer: 077050 19-125S
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Karton

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Karton
Fabrikantnummer GWX 19-125 S
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.900 W
Toerentalbereik 2.800 min-1 - 11.500 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,5 kg
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Variabel toerental; Kickback Control
Serie X-LOCK-systeem
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077050 19-125S
EAN/GTIN 3165140962490
Nummer fabrikant 06017C8002

Omschrijving

Uitvoering:

  • Eenvoudig en snel: Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
  • Geen extra sleutel meer noodzakelijk.
  • Uitgebreid: Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
  • Maximaal comfort door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.
  • Betrouwbaar: Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
  • Schoon werken zonder lastige krassen! Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-LOCK haakse slijpers.
Haakse slijper 125 mm met 1.900 W motor. X-Lock-systeem.

Levering:

Inclusief extra Vibration-Control-handvat, beschermkap en doos.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen