Haakse slijper GWX 14-125

Artikelnummer: 077050 14-125
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Karton

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Karton
    Fabrikantnummer GWX 14-125
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 1.400 W
    Toerentalbereik 11.000 min-1
    Maximale schijf-⌀ 125 mm
    Gewicht 2,3 kg
    Herstartblokkering ja
    Bijzonderheid Zachte aanloop
    Serie X-LOCK-systeem
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077050 14-125
    EAN/GTIN 3165140962322
    Nummer fabrikant 06017B7000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Eenvoudig en snel: Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
    • Geen extra sleutel meer noodzakelijk.
    • Uitgebreid: Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
    • Maximaal comfort door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.
    • Betrouwbaar: Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
    • Schoon werken zonder lastige krassen! Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-LOCK haakse slijpers.
    Haakse slijper 125 mm met 1.400 W motor. X-Lock-systeem.

    Levering:

    Inclusief extra handvat, beschermkap en doos.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen