{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | ALZTRONIC i6 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 700 W | |
Maximaal toerental | 700 min-1 - 10.000 min-1 | |
Maximale boor-⌀ in staal | 6 mm | |
Gereedschapsopname | B16 | |
Maximale tap-⌀ in staal | M6 | |
Spindelslag | 40 mm | |
Aandrijfsnelheid | handmatig | |
Afstand spindel-grondplaat minimaal | 110 mm | |
Afstand spindel-grondplaat maximaal | 250 mm | |
Uitsteeklengte | 200 mm | |
Zuil-⌀ | 50 mm | |
Boorkop hoogteverstelling | handwiel | |
Machinegrondplaat breedte nuttig oplegvlak | 300 mm | |
Machinegrondplaat hoogte nuttig oplegvlak | 240 mm | |
Nominale T-groefmaat | 12 mm | |
Aantal T-groeven | 2 | |
T-groefafstand | 80 mm | |
Gewicht | 64 kg | |
IP-klasse | IP 54 | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer |
076563 6
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
2050002043503
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
ALZTRONIC I6
Kopiëren |
|
Fabrikant | ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de |