Tafelboormachine ALZTRONIC 14 mm

Artikelnummer: 076563 14
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale boor-⌀ in staal (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer ALZTRONIC i14
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 700 W
Maximaal toerental 230 min-1 - 4.000 min-1
Maximale boor-⌀ in staal 14 mm
Gereedschapsopname MK2
Maximale tap-⌀ in staal M10
Spindelslag 80 mm
Aandrijfsnelheid handmatig
Afstand spindel-grondplaat minimaal 437 mm
Afstand spindel-grondplaat maximaal 437 mm
Afstand spindel-machinetafel minimaal 75 mm
Afstand spindel-machinetafel maximaal 357 mm
Uitsteeklengte 190 mm
Zuil-⌀ 65 mm
Machinetafel breedte nuttig oplegvlak 300 mm
Machinetafel lengte nuttig oplegvlak 240 mm
Machinegrondplaat breedte nuttig oplegvlak 300 mm
Machinegrondplaat hoogte nuttig oplegvlak 240 mm
Machinetafel hoogteverstelling Handslinger
Nominale T-groefmaat 12 mm
Aantal T-groeven 2
T-groefafstand 80 mm
Gewicht 83 kg
IP-klasse IP 54
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 076563 14
EAN/GTIN 2050002043534
Nummer fabrikant ALZTRONIC I14

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige tafelboormachine met lange levensduur. Display met multi-touch-mogelijkheden en krasbestendig, glazen oppervlak voor optimale leesbaarheid. Eenvoudige en eenduidige gebruikersgeleiding door pictogrammen op het display. Digitale boordiepteweergave met nulpuntvastlegging.
Standaarduitvoering:
  • 5 inch TFT - LCD-display met touchfunctie: Handmatige invoer gewenste spindeltoerentalwaarde, werkelijke toerentalweergave, geïntegreerde boordiepteweergave met touch-nulpuntovername, virtuele boordiepteschaal op het display, machinetoestandsindicaties en waarschuwingen op het display, service-informatie, selecteerbare gebruikerstalen: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.
  • Wisselstroommotor 230 volt, 50 Hz.
  • Aansluitstekker reeds gemonteerd, kabellengte 3 m.
  • Toerentalinstelling traploos met behulp van potentiometer.
  • Drie afzonderlijke tasters voor rechtsom draaien - linksom draaien - stop (spindelstop door remfunctie).
  • Spindelbescherming met elektrische beveiliging.
  • Drukknop (vergrendelend) voor NOOD-STOP.
  • Hoofdschakelaar, afsluitbaar.
  • Kleur: DD-structuurlak signaalwit RAL 9003, PANTONE 7545c, zwart.
Met starre boorkop en in hoogte verstelbare en zwenkbare machinetafel.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Tip:

Andere tafelboormachines en optionele uitrusting zoals led-machinelamp, technologiecalculator enz. zijn op aanvraag leverbaar.
Optioneel met schroefdraadmes verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen