Kernboormachine SB MAB845

Artikelnummer: 076536 MAB845
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer MAB845
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.800 W
Toerentalbereik 1e stand 40 min-1 - 110 min-1
Toerentalbereik 2e stand 65 min-1 - 175 min-1
Toerentalbereik 3e stand 140 min-1 - 360 min-1
Toerentalbereik 4e stand 220 min-1 - 600 min-1
Gereedschapsopname vorm MK3
Gereedschapsopname afmeting 19 mm, 32 mm Weldon
Maximale kernboor-⌀ in staal 100 mm
Maximale tap-⌀ in staal M30 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 31,75 mm
Maximale verzink-⌀ 50 mm
Maximale ruim-⌀ 31,75 mm
Lengte magneetvoet 110 mm
Breedte magneetvoet 220 mm
Werkslag 255 mm
Gewicht 25 kg
Lengte 370 mm
Breedte 240 mm
Hoogte 475 mm
Producttype Kernboormachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 076536 MAB845
EAN/GTIN 4250187507397
Nummer fabrikant MAB 845SB

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.
  • Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.
  • Oliebadaandrijving.

Kernboormachine met Swivel Base, een afstelmogelijkheid bij ingeschakelde magneet. Zwenkbereik van max. 20° naar beide kanten en een traploze afstelling voor- en achteruit (15 mm).
Het krachtpakket voor zwaar gebruik. Kernboren tot ⌀ 100 mm. Draadsnijden tot maximaal M30 door
meegeleverde adapters. MK3-gereedschapsopname met Keyless-snelwisselboorsysteem. Thermische beveiliging en slipkoppeling beschermen machine en gereedschap. Door een motor met 4 aandrijftredes, vollegolf-regelelektronica en draaimomentuitschakeling kan het optimale toerental zonder vermogensverlies worden ingesteld. Inclusief kernboren ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, snijdiepte 55 mm; draadsnijadapters M20 / M24 / M27.

Levering:

Inclusief koffer, kernboorhouder, uitwerpstift voor kernboren, veiligheidsketting, magnetische spaanhaak, smeersysteem en bedieningsgereedschap.

Tip:

  • Kernboren vindt u onder nr. 118780 tot 118825.
  • Kernboormachines met automatische voeding, vacuüm-opspanplaat en buis-spaninrichtingen op aanvraag.
  • Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen