Kernboormachine SB, Type: MAB485

Artikelnummer: 076536 MAB485
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent MAB485
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.150 W
Toerentalbereik 1e stand 50 min-1 - 250 min-1
Toerentalbereik 2e stand 100 min-1 - 450 min-1
Gereedschapsopname vorm MK2
Gereedschapsopname afmeting 19 mm Weldon
Maximale kernboor-⌀ in staal 40 mm
Maximale tap-⌀ in staal M16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 18 mm
Maximale verzink-⌀ 40 mm
Maximale ruim-⌀ 18 mm
Lengte magneetvoet 84 mm
Breedte magneetvoet 168 mm
Werkslag 160 mm
Gewicht 13 kg
Lengte 295 mm
Breedte 175 mm
Hoogte 440 mm
Producttype Kernboormachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 076536 MAB485
EAN/GTIN 4250187513688
Nummer fabrikant MAB 485SB
Fabrikant BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geïntegreerd intern smeersysteem, magneetindicator voor de bewaking van de magnetische bevestigingskracht.
  • Geïntegreerd snijoliereservoir, complete kabelgeleiding in de behuizing.
  • Oliebadaandrijving.

Kernboormachine met Swivel Base, een afstelmogelijkheid bij ingeschakelde magneet. Zwenkbereik van max. 20° naar beide kanten en een traploze afstelling voor- en achteruit (15 mm).
Krachtige allroundmachines voor alle materiaalsoorten voor het boren, draadsnijden, ruimen en verzinken. Rechts-/linksom draaiend, vollegolf-regelelektronica, gereedschapsopname met Keyless-snelwisselboorsysteem en thermische beveiliging voor uitgebreide gebruiksmogelijkheden. Inclusief kernboren ⌀ 14 / 18 / 22 mm, snijdiepte 30 mm; inclusief snelspanboorhouder SSBF 1 − 16 mm. draadsnijadapters M10 / M12 / M16.

Toepassing:

Dankzij traploze toerentalregeling via de sterk vertragende tandwieloverbrengingen kunnen draadtappen, spiraalboren, ruimers, verzinkboren en kernboren voor alle materiaalkwaliteiten worden toegepast.

Levering:

Inclusief koffer, kernboorhouder, uitwerpstift voor kernboren, veiligheidsketting, magnetische spaanhaak, smeersysteem en bedieningsgereedschap.

Tip:

  • Kernboren vindt u onder nr. 118780 tot 118825.
  • Kernboormachines met automatische voeding, vacuüm-opspanplaat en buis-spaninrichtingen op aanvraag.
  • Perslucht-kernboormachines met ATEX-standaard op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen