Accu-kernboormachine 71700361

Artikelnummer: 076525 71700361
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer AKBU 35 PMQ AS
Producent-ID 71700361
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 130 min-1 - 520 min-1
Gereedschapsopname vorm QuickIN / MK2
Maximale tap-⌀ in staal M14
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 18 mm
Boordiepte Kernboor in staal maximaal 50 mm
Maximale verzink-⌀ 30 mm
Maximale ruim-⌀ 18 mm
Lengte magneetvoet 195 mm
Breedte magneetvoet 70 mm
Hoogte 450 mm
Werkslag 135 mm
Gewicht 12,2 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 076525 71700361
EAN/GTIN 4014586898285

Omschrijving

Uitvoering:

Kleine, krachtige universele magneet-kernboormachine met accu, 1 stand en borstelloze EC-motor. Maximale functionaliteit voor mobiel werk op de bouwplaats.
  • Voor maximale prestaties wordt een AMPShare ProCORE-accu van 18 V aanbevolen.
  • Rechts-/linksom draaien.
  • Extra smalle permanente magneet met voormagnetisering.
  • Flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden, zoals kern-, spiraal-, draadtappen, verzinken en ruimen.
  • Eenvoudig en verwisselbaar bedieningsconcept in het gezichtsveld van de gebruiker.

Levering:

AKBU 35 PMQ Select zonder accu, incl. koelmiddelpomp, sjorband, spaanhaak, centreerstift, aanraakbeveiliging, uitdrijfwig, transportkoffer.

Tip:

Geschikte accu’s vindt u onder nr. 073856073858 resp. starterset onder nr. 073863073867.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen