{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 18 V | |
Fabrikantnummer | AKBU 35 PMQ | |
Producent-ID | 71700161 | |
Accucapaciteit | 5,2 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal toerental | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Gereedschapsopname vorm | QuickIN / MK2 | |
Maximale tap-⌀ in staal | M14 | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 18 mm | |
Boordiepte | Kernboor in staal maximaal 50 mm | |
Maximale verzink-⌀ | 31 mm | |
Maximale ruim-⌀ | 18 mm | |
Lengte magneetvoet | 195 mm | |
Breedte magneetvoet | 70 mm | |
Hoogte | 450 mm | |
Werkslag | 135 mm | |
Gewicht | 12,8 kg | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer | 076524 71700161 | |
Nummer fabrikant | 71700161000 |