Zware handboormachine 720549

Artikelnummer: 075155 720549
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer BOS 16-2
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.200 W
Toerentalbereik 1e stand 0 min-1 - 520 min-1
Toerentalbereik 2e stand 0 min-1 - 1.600 min-1
Boorhouderopname 1/2 inch − 20 UNF
Boorhouder-spanbereik 3 mm - 16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 1e versnelling 16 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 2e versnelling 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 1e versnelling 50 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 2e versnelling 50 mm
geschikt voor materiaal Staal
Gewicht 3,7 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075155 720549
EAN/GTIN 4014586876443
Nummer fabrikant 72054960000

Omschrijving

Uitvoering:

krachtige boormachine met toerentalinstelling voor flexibel gebruik in de metaalbouw.
  • Rechts- / linksom draaiend voor draadsnijden tot M12.
  • Hoogwaardige metalen Röhm-snelspanhouder SUPRA SK.
  • Draaimoment-slipkoppeling.
  • 1200 W hoogvermogenmotor met stabiel draaimoment.
Met mechanische tandwieloverbrenging met twee standen.

Voordeel:

Hoogwaardige metalen Röhm-snelspanhouder.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder 3 − 16 mm, extra handvat.

Tip:

Zie voor bijbehorende spiraalboren nr. 114000 e.v.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen