{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | BOS 16 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.200 W | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Boorhouderopname | 1/2 inch − 20 UNF | |
Boorhouder-spanbereik | 3 mm - 16 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 1e versnelling | 16 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 1e versnelling | 50 mm | |
geschikt voor materiaal | Staal | |
Gewicht | 3,5 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer |
075155 720547
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4014586874463
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
72054760000
Kopiëren |
|
Fabrikant | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |